三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
点滅装置 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65750153
品番
KSD90031A1EL
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ルクセントLEDsシリーズ
一般定格形
用途
点滅形誘導灯
質量(kg)
1.9
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
厚さ
鋼板(本体/カバー):0.6/0.8
電池
(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)
材質(カバー)
鋼板 白色仕上
埋め込み寸法(mm)
295×105
注意
※断熱施工では使用できません
※点滅用蓄電池の自己点検機能はありません