木工用ショートビット JMSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃先径:12mm●有効長:60mm●6角軸対辺:6.35mm●全長:110mm 注文コード65750170 品番JMS-12
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


抜群の耐摩耗性

仕様●刃先径:12mm●有効長:60mm●6角軸対辺:6.35mm●全長:110mm アズワン品番67-0418-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする