マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの 木工用
マーベルの 木工用ドリル
木工用ショートビット JMSシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃先径:10mm●有効長:60mm●6角軸対辺:6.35mm●全長:110mm
注文コード
65750179
品番
JMS-10
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐摩耗性
仕様
●刃先径:10mm●有効長:60mm●6角軸対辺:6.35mm●全長:110mm
アズワン品番
67-0418-34