誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.6 注文コード65750275 品番KSD4951VA1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥206,000
この商品は消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
音と光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます
自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です

点灯時間(非常時)20分 定格一般形 等級B級(BH形)20A形 取付壁 天井直付 吊下兼用 種類(表示板)片面 定格電圧(V)100 入力電流(A)0.107 消費電力(W)4.6 質量(kg)5 LEDLE20505S3W-A 電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65750275 KSD4951VA1EL 18299255 KSD4951VB 1EL 画像準備中 ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機 1台 78,980 税込86,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする