誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁・天井直付形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65750327 品番 KSD4962VHA1EL
参考基準価格(税別)¥363,600 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
音と光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます
自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です

点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格 等級B級(BH形)20A形 取付壁 天井直付 吊下兼用 種類(表示板)両面 定格電圧(V)100 入力電流(A)0.16 消費電力(W)8 質量(kg)6.9 LEDLE20505S3W-A×2 電池(Ni-MH蓄電池)4H06DA 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする