誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65750424 品番KYH2971B1EL
参考基準価格(税別)¥144,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
防雨・防湿形

用途
クリーンルーム用
湿気を生じる場所
雨に濡れる可能性がある場所
質量(kg)3.2 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上 種類(表示板)片面 等級B級(BL形)20B形 消費電力(W)1.9 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 清浄度推奨:クラス6 電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA 材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20404S3W-B 入力電流(A)0.06 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません
※風呂場、プール、サウナ、温泉など高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所には使用しないでください
※直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする