TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:3.9Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
注文コード
65750495
品番
RWBS5-3.9ΩJ
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:3.9Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0438-40