三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
埋込ボックス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65750573
品番
BOX2171
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ルクセントLEDsシリーズ
器具用吊具のカバー
厚さ(mm)
鋼板:1
質量(kg)
1.7
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
点滅形 B級用
注意
※壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください