19.0sq. ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径:24mm●口径外径:34mm●差込角外径:33mm●長さ:50mm●重さ:180g 注文コード65750574 品番B4024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,490
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●口径:24mm●口径外径:34mm●差込角外径:33mm●長さ:50mm●重さ:180g アズワン品番67-0440-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする