三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
埋込ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65750589
品番
BOX2181
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ルクセントLEDsシリーズ
器具用吊具のカバー
厚さ(mm)
鋼板:1
質量(kg)
2.3
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
誘導音付点滅形 B級用
注意
※壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください