19.0sq. ソケット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口径:32mm●口径外径:44mm●差込角外径:38mm●長さ:56mm●重さ:300g 注文コード65750590 品番B4032
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●口径:32mm●口径外径:44mm●差込角外径:38mm●長さ:56mm●重さ:300g アズワン品番67-0440-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする