KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの その他ソケット
19.0sq. ソケット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口径:38mm●口径外径:52mm●差込角外径:40mm●長さ:62mm●重さ:410g
注文コード
65750599
品番
B4038
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口径:38mm●口径外径:52mm●差込角外径:40mm●長さ:62mm●重さ:410g
アズワン品番
67-0440-20