三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
誘導灯用信号装置
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65750607
品番
EFS1050DN
参考基準価格(税別)
¥136,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作
煙を感知すると動作を停止
誘導灯の消灯
適合
点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)
2
タイプ
消灯・点滅用(1回路用)
電源(V)
100
消費電力(W)
5.6
定格周波数(Hz)
50/60
定格容量
信号回路:AC100V1A
定格(A)
ヒューズ:10
入力電流(A)
0.1
注意
※点滅形誘導音付誘導灯には使用できません。その場合にはEFS2401DNまたはEFS2401DNをご使用ください