三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
誘導灯用信号装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65750625
品番
EFS2401DN
参考基準価格(税別)
¥355,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ルクセントLEDsシリーズ
ニッケル水素蓄電池使用
充電モニタ付
誘導音・点滅も全館一斉に動作
煙を感知すると動作を停止
誘導灯の消灯
適合
点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)
11
タイプ
誘導音+点滅用(1回路用)
電源(V)
100
消費電力(W)
13
定格周波数(Hz)
50/60
定格容量
信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
使用電池
FK783(2個)
入力電流(A)
0.3
注意
※消灯させる場合には、中継器が別途必要となります