三和電子
三和電子の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
三和電子の スイッチ
三和電子の 押しボタンスイッチ
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750626
品番
OBSA-100UMQ-R-1F-LN
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8W
アズワン品番
67-0441-05