三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
誘導灯用信号装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65750634
品番
EFS24251T
参考基準価格(税別)
¥674,700
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
ルクセントLEDsシリーズ
ニッケルカドミウム蓄電池使用
充電モニタ付
音声・点滅も出火階と直上階のみで動作
煙を感知すると動作を停止
誘導灯の消灯
適合
点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)
30
タイプ
誘導音+点滅用(25回路用)
電源(V)
100
消費電力(W)
15
定格周波数(Hz)
50/60
定格容量
誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
定格出力
消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A
使用電池
20NR-CU-S(1個)
入力電流(A)
0.26
注意
※消灯させる場合には、中継器が別途必要となります