レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65750635 品番8H1012-Z
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●セット構成:スイッチ本体【8H1012-Z】●操作部形状 レバー【140000050695】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC125V-6A・AC250V-3A(抵抗負荷)●本体部カラー:青●操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050695】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする