ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 押しボタンスイッチ
超小形押しボタンスイッチ TPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750669
品番
TPL2-01G-L2
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●実装:極数:2極●動作機能:ON-ON●LED数:1個●照光タイプ:ネオン●操作部形状:別売り●操作部カラー:別売り●LED色調:赤●操作部表示:別売り●端子部形状:PC端子●端子部処理:金メッキ●本体部カラー:白●定格:DC30V 0.1A Max. 1μA min●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。形状、サイズ、カラーについては、下記の表をご確認ください。●※取付枠は別売りになります。
アズワン品番
67-0442-73
注意
※取付枠は別売りになります。