ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 押しボタンスイッチ
照光式押しボタンスイッチ取付枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750687
品番
140000340153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内容:取付枠●概要1:適用機種:TR1・TR3●概要2:12.6角ボタン用●概要3:色:白
アズワン品番
67-0442-77