ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 押しボタンスイッチ
照光式押しボタンスイッチ取付枠
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750696
品番
14000340215
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥67
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内容:取付枠●概要1:適用機種:TM1・TM3●概要2:12.6角ボタン用●概要3:色:黒
アズワン品番
67-0442-86