グリーンハウス
グリーンハウスの PCアクセサリー
グリーンハウスの ケーブル
グリーンハウスの LANケーブル
5e LANケーブル 300m 単線 コネクター無 GH-CBES300シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750818
品番
GH-CBES300M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリー5eLANケーブル採用
適切な長さにカットし、コネクタをつけて使用できる
仕様
●規格:カテゴリー5e(イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)●サイズ:24AWG×4P●標準外形:5.5m●長さ:300m(1000ft)
アズワン品番
67-0444-40