マザーツール
マザーツールの 静電気対策用品
マザーツールの 静電気測定器
基準磁界 TM-SMFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750940
品番
TM-SMF-1000
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型計量。
仕様
●磁束密度:1000mT●外形寸法:Φ73mm●高さ:74mm●質量:約2.0kg
アズワン品番
67-0457-48