三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65750948
品番
EL-WCB21211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
防湿形IPX5
防噴流形・防湿形
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
タイプ
低天井用(〜3m)
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)3H15DA
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス(飛散防止膜付)
材質(枠)
ステンレス フッ素樹脂塗装
材質(パッキン)
シリコーン
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
70
耐震性
S2
器具相当
ミニハロゲン9形・13形(従来)
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所ではご使用できません