ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 検出・センサ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の センサ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の エンコーダ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750976
品番
RE30E-360-213-1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
温度補償機能内蔵
原点信号付き(Z 相)
電源電圧は 5 〜 12 V、24 V に対応
ローコスト設計
RoHS 指令対応
仕様
●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5〜12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番
67-0460-03