ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 集積回路(IC)
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50Ω●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点
注文コード
65751010
品番
CT-6EP 50 ohm(500)
参考基準価格(税別)
¥94
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS 指令対応
汎用タイプ
14 種類の豊富なバリエーション
密閉型
仕様
●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50Ω●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点
アズワン品番
67-0460-31