アズワン
アズワンの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アズワンの スイッチ
アズワンの 押しボタンスイッチ
照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65751387
品番
LA128AF-11D-12V-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED照光式プッシュスイッチ。
Φ16mm取付。1c接点
LED電源:DC12V。
仕様
注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状
角形
接点構成
1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
操作部:18×18×9.6
取付穴径(Φmm)
16
動作
モーメンタリ
操作部色
黄
端子
ハンダ付け端子
アズワン品番
67-2186-48
最小負荷電流(mA)
AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)
DC12
LED定格電流(A)
0.015
接点定格
AC/DC250V:5A