仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassYプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-27