パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65751764 品番N-475 25U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る


ワイド38巾と大きいサイズです。
全種類補強付で強度が高くなっています。
丸みをつけ、デザイン性が上がっています。
棚受、陳列棚などに。

仕様●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):250●D(mm):500●W(mm):38●取付穴数:9●取付穴数(個):9●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7587 アズワン品番67-2197-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする