ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65752735 品番 SB430 50X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398


ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。
ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。
ショットブラスト時のマスキング用。

仕様●粘着力:2.92N/10mm●原産国:日本●コード番号:382-8925 グレー テープ幅(mm)50 基材スフ布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.66 粘着剤ゴム系 主な用途養生用 アズワン品番67-2235-29 特性強靭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする