SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●先端径(mm):3.2●刃径(mm):16●全長(mm):140●シャンク径(mm):16●センタ穴角(°):90●錐径(mm):16●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):40●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-1566 注文コード65753356 品番SAGCCC16X90
参考基準価格(税別)¥61,120 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る


エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):3.2●刃径(mm):16●全長(mm):140●シャンク径(mm):16●センタ穴角(°):90●錐径(mm):16●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):40●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-1566 アズワン品番67-2248-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする