内容量1個
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:M5●流体温度(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●六角対辺(mm):10●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.015kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5870
注文コード65754318
品番BTA-4X2.5-M5-BSN