エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 01230-JZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●帽体色:ブルー●頭囲(cm):53〜63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●頭周り(cm):53〜63●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-6956 注文コード65754370 品番01230-JZ-B1-J
参考基準価格(税別)¥2,829 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付きです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。

仕様●帽体色:ブルー●頭囲(cm):53〜63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●頭周り(cm):53〜63●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-6956 アズワン品番67-2265-81 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする