エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65754397 品番103B-JPZ-B11-J
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098


特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。
特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。

仕様●帽体色:ライトブルー●頭囲(cm):53〜63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●頭周り(cm):53〜63●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●材質/仕上:帽体/特殊軽量FRP●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:363-3763 アズワン品番67-2265-90 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする