仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):20●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12〜0.7MPa(Φ6mm)、0.06〜0.7MPa(Φ10〜16mm)、0.05〜0.7MPa(Φ20〜25mm)●周囲温度:-10〜60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:132-7446
アズワン品番67-2274-75