曜日別特売
MY-VH440332B/WAHTN LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 65754554

MY-VH440332B/WAHTN LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 65754554
MY-VH440332B/WAHTN LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 65754554

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65754554品番MY-VH440332B/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,300

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途
非常用照明器具
全長(mm)1250材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)26.5定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)4000使用電池(Ni-MH)7H15DB光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6光源寿命(常用ライトユニット)40000時間出力仕様(非常時/LED)高出力光束(Lm)3620明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85耐震性S2ライトユニット一般タイプ
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください
※器具内送りはできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする