防爆バルブハンドル(丸) 176シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 65754790 品番 176-30A
参考基準価格(税別)¥10,310 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798


火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●原産国:中国●コード番号:363-2353 軸径(Φmm)13 全長(mm)200 材質/仕上アルミニウム青銅 高さ(mm)47 開口寸法(mm)35 アズワン品番67-2287-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする