isshoni.ノートデスク厚デイリー PC15インチ対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65755036 品番R1733
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999


リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
閉じた時はB6サイズになります。
1日の予定やタスクを書いて管理できます。
1日1ページのフリータイプです。

仕様●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):13●原産国:日本●コード番号:378-2188 アズワン品番67-2316-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする