ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ 熱処理鋼 22353シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65755124 品番22353.0010
参考基準価格(税別)¥71,251 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980


ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。
製品、部品、冶具、金型の運搬。
アイボルトの代用に。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。

仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118 アズワン品番67-2334-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする