ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ ステンレス鋼 22353シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65755140 品番22353.1020
参考基準価格(税別)¥124,133 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
製品、部品、冶具、金型の運搬。
アイボルトの代用に。
頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。

仕様●使用荷重(kN):16.6●ボルトサイズ:M20●首下長(mm):30●厚さ(mm):59●耐荷重F1(kN):16.6●ねじ径:M20●幅(mm):102●長さ(mm):198●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-106 アズワン品番67-2334-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする