仕様●使用荷重(kN):18●ボルトサイズ:M24●首下長(mm):36●厚さ(mm):59●耐荷重F1(kN):18●長さ(mm):209●幅(mm):102●ねじ径:M24●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。150度以上では許容荷重は温度に比例して23%減まで低下します。●原産国:ドイツ●コード番号:366-115
アズワン品番67-2334-21