セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65755219 品番22721
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619


細目ネジなので、細かい調整が可能です。
ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
完全ボール付セッティングスクリューです。

仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132 アズワン品番67-2334-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする