シェフメイト α―100 黒 E0635BBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65755456 品番E0635BB300
参考基準価格(税別)¥4,643 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798


水・油の上で滑りにくい「グリッドソール」搭載の厨房靴です。
中底が分厚くクッション性があります。
裏布が厚く足当たりが良い靴です。
厨房用。

仕様●寸法(cm):30.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.33●耐滑底●インソール入り●カカト部にクッション材入り●材質/仕上:甲材:合皮、ミッドソール:EVA、靴底:合成ゴム、インソール:EVA●原産国:中国●コード番号:390-0718 アズワン品番67-2343-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする