大西測定工具
大西測定工具の 水平器・水準器・墨出器
大西測定工具の 水準器/水平器
大西測定工具の 精密水準器
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65755666
品番
140-450AH
参考基準価格(税別)
¥57,430
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):19●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1588
アズワン品番
67-2356-29