鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65755684 品番141-900B
参考基準価格(税別)¥63,180 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980


機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。

仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):56●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6926 アズワン品番67-2356-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする