富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の センタードリル
つんこ TNKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65757249
品番
TNK0245
参考基準価格(税別)
¥13,406
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様
●面取り径(mm):0.05〜2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953
アズワン品番
67-2377-53