トランスファーメンブレン PVDF 70×84mm シート(サポートあり)10pc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード65757477 品番1214571
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980


ウェスタンブロッティング用メンブレン
疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。
高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。
アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング

仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:70x84mm●孔径:0.22μm●膜質:疎水性 アズワン品番67-2385-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする