用途非常用照明器具
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)28.1
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100〜242
大きさ40形
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H15DB
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)174
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
出力仕様(非常時/LED)高出力
光束(Lm)4890
埋め込み寸法(mm)190×1257
明るさ(Lm)5200
グリーン購入法適合
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
耐震性S2
ライトユニット省電力
グリーンマーク認定