西川リビング
西川リビングの 暖房用品
西川リビングの 防寒用品
西川リビングの 除雪用品
ダウンベスト スリーピュア KSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65758159
品番
KS12101002
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
無地と柄のリバーシブル仕様です。
家事中やテレワーク、節電対策、冷房対策等いろんなシーズンやシーンにオススメです。
ご家庭の洗濯機で洗えます。
仕様
●サイズ:M(バスト:79〜94cm、身長:154〜162cm)●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●カラー:表/無地カラー、裏/プリント地●カラー:ベージュ
アズワン品番
67-2483-57