ゼリーの匠ネオ 300g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード65758466 品番58012
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥39,938
販売価格(税別)
36,980

全粥、ミキサー粥、いも類もべたつきのないおいしいゼリーにすることができます。でんぷんを多く含まない食材も少量で固まります。温かいゼリーが作れます。嚥下適正に優れています。無味・無臭なので、食材の味や香りを変えません。

仕様●品名:ゼリー食用調整食品●原材料名:デキストリン(国内製造)、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素●内容物形状:粉末●外観:白色〜淡黄色●保存方法:直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。●栄養成分表示(100g当たり):熱量373kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.7g、糖質63.6g、食物繊維27.8g、ナトリウム190mg、リン45mg、カリウム780mg●賞味期限:2年●単品サイズ:W248×D110×H240mm●単品重量:322g●単品JANコード:4987696580121 アズワン品番67-2507-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする