曜日別特売
- コパンハブラシ エビス[歯ブラシ] 65759087

- コパンハブラシ エビス[歯ブラシ] 65759087
- コパンハブラシ エビス[歯ブラシ] 65759087

コパンハブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65759087品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100


毛先に丸め加工を施し、歯ぐきへの負担を軽減。
隅々まで(前歯から奥歯まで)丁寧に細かく磨けるコンパクトヘッド。
ポップで人気なカラフルデザインのハブラシ。パッケージデザインは豊富な6種類のバリエーション。ストレートカット(フラット)で歯面の歯垢(プラーク)を除去します。滑り止めラバーと太めグリップで手にぴったりフィットして握りやすい。

仕様●材質・素材:毛の材質/飽和ポリエステル樹脂、柄の材質/ポリプロピレン(本体部)、熱可塑性エラストマー(ラバー部)●毛のかたさ:かため●耐熱温度:80度アズワン品番67-2537-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする